Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 46
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6653-46
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6653-46
EAN/GTIN:
     4250063627942
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose

Produktbeschreibung:

  • EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, EN ISO 20471, Klasse 1
  • Mischgewebe
  • Zollstocktasche
  • Gesäßtasche mit Patte
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • mit Schnittschutzeinlage
  • Reflexstreifen: 2 x 5 cm silber am Hosenbein umlaufend

Material:

  • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
  • Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Größe:
46
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Forstschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,80*
€ 108,052
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,47*
€ 105,2793
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,15*
€ 102,5185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,42*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,52*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,19*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 98,90*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,31*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.