Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777963
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31284
EAN/GTIN:
     4260061893126
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürsten Ringmatten
Bürsteneinsätze
Ringgummimatte

Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche
Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi.
Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite.
Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt.
Großer Gestaltungsspielraum
Durch die Verbinder erweitern Sie die Fläche problemlos.
Ausführung
Material: 100 % Kautschuk.
Materialstärke: 22 mm.
Gewicht: 9,6 kg/m².


Sondergröße auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,93*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 6,94*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 7,61*
1
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 8,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Mindestbestellmenge: 30 Pakete ( entspricht € 179,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31920
ab € 17,21*
Sonstiges
Miltex
31911
ab € 20,24*
Sonstiges
Miltex
31921
ab € 25,22*
Sonstiges
Miltex
31910
ab € 13,36*
Sonstiges
Miltex
31200
ab € 11,08*
Sonstiges
Miltex
31220
ab € 59,78*
Sonstiges
Miltex
31210
ab € 39,47*
Sonstiges
Miltex
31282
ab € 4,66*
Sonstiges
Miltex
31286
ab € 4,61*
Sonstiges
Miltex
31281
ab € 4,66*
Sonstiges
Miltex
31283
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31285
ab € 4,62*
Sonstiges
Miltex
31290
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.