Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbürste für Ringgummimatten
Rundbürste für Ringgummimatten
Artikel-Nr.:
     103-684705
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31282
EAN/GTIN:
     4260061893102
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürsten Ringmatten
Bürsteneinsätze
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz.

Für Ringgummimatte im Außenbereich geeignet. Entfernt Grobschmutz von den Schuhen. Auch für nasse Flächen geeignet. Einfach einzusetzen.

Die farbigen Rundbürsten entfernen auch groben Schmutz von Ihrem Schuhwerk. Anwendung: maximal die Hälfte der Matte sollte bestückt sein. Zwei Ringe Abstand vom Rand lassen. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.1 kg
Produkttyp:
Zubehör für Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Ringmatten, Wabenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, 684705 49, Rundbürste, Rundbürsten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,57*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 7,58*
Lager 103
69
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31286
ab € 4,61*
Sonstiges
Miltex
31281
ab € 4,66*
Sonstiges
Miltex
31284
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31283
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31285
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.