Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t
Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777140
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG325
EAN/GTIN:
     4250077121931
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Bogenschäkel
Schäkel
Schäkel, geschweifte Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
5/8" Zoll
Tragfähigkeit:
3,25 t
Maß A:
27 mm
Maß B:
16 mm
Maß C:
60 mm
Maß D:
19 mm
Gewicht:
0,79 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: fs hebetechnik schäkel, augbolzen, 30602113
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,78*
2 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,12*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,16*
13 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,27*
6 Tage
9
5
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.