Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062633, Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SHG325
EAN/GTIN:
     4250077121931
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Bogenschäkel
Schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062633, Schäkel, geschweifte Form Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet. , 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nenngröße:
5/8 Zoll
Tragfähigkeit:
3,25 t
Maß A:
27,0 mm
Maß B:
16,0 mm
Maß C:
60,0 mm
Maß D:
19,0 mm
Gewicht:
0,79 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: fs hebetechnik schäkel, augbolzen, 00062633, SCHÄKEL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,78*
2 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,16*
13 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,27*
7 Tage
9
5
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.