| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-774536 Herst.-Nr.: 2019-880-86/M EAN/GTIN: 4055301019455 |
| |
|
| | |
| Wetterschutzhose 2019
Ausführung: • Hochgezogener Rücken • Abknöpfbare Träger • Verstellbarer Dehnbund • Seiten-, Schenkel-, Handy-, Zollstock- und Gesäßtaschen Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Jacke)/Klasse 2 (Hose) • EN 343 Klasse 3/3 Material: • 100 % Polyester, 205 g/m² • Zwei-Lagen-Laminat, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, arbeitshose gelb, bp arbeitshose, 2019, 61215104, Comfort, Hi-Vis, Hose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,09* | € 149,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,26* | € 155,75* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 118,94* | € 157,20* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,52* | € 168,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,67* | € 171,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|