| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861215104 Herst.-Nr.: 2019-880-86/M EAN/GTIN: 4055301019455 |
| | |
|
| | |
| Wetterschutzhose 2019 Ausführung: • Hochgezogener Rücken • Abknöpfbare Träger • Verstellbarer Dehnbund • Seiten-, Schenkel-, Handy-, Zollstock- und Gesäßtaschen Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Jacke)/Klasse 2 (Hose) • EN 343 Klasse 3/3 Material: • 100 % Polyester, 205 g/m² • Zwei-Lagen-Laminat, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenschutzhose gelb gr. m, arbeitshose gelb, bp arbeitshose, 61215104, 2019, Hose, Hi-Vis, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,40* | € 148,38* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,45* | € 154,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,12* | € 156,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,48* | € 167,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,43* | € 170,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|