Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PULSSCHLAG,Größe 54, schwarz/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke PULSSCHLAG,Größe 54, schwarz/kornblau
Jacke PULSSCHLAG,Größe 54, schwarz/kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724718
Herst.-Nr.:
     1324-5353-9946/54
EAN/GTIN:
     4053813021690
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jacke 1324

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche – für leichtere Individualisierung
• Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
• Kolleransatz und Ärmelkontur
• Napoleontasche und Stifttasche
• Je zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss und Innentaschen
• Front mit Reißverschluss und Bart und Kinnschoner
• Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
• Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
Kontur-Stepp
Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schwarz-kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
1324-5353-9946/54
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,58*
€ 52,78*
3 Tage
29
€ 4,30*
ab € 42,50*
€ 53,73*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 45,35*
€ 55,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 55,85*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 65,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
13245353-9946-48
ab € 42,32*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
13245353-9946-50
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.