| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4019502339170 Herst.-Nr.: 4019502339170 EAN/GTIN: 4019502339170 |
| |
|
| | |
| 4019502339170 Mehrzweckleiter, 3-teilig - Material: Aluminium - Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil - Leiterfüße: mit Holm verpresst - Massive Stahlbeschläge - Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte - Traverse - Leiterinnenbreite: 300 mm Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Aufbau in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset bis Größe 3 x 10 möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, 4019502339170, Hymer, Aluminium-Leitern, Hymer-Leitern, 3-teilig, 28574700, 1649310, 28574680, Leitern, 28574673, Steigtechnik, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Allzweckleiter dreiteilig3x7 Sprossen, Material: Aluminium, Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil, Leiterfüße: mit Holm verpresst, Massive Stahlbeschläge, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, Traverse, Leiterinnenbreite: 300 mm, Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Aufbau in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset bis Größe 3 x 10 möglich, Alu-Leitern, Leichtmetall-Leitern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 236,27* | € 289,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,29* | € 295,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,74* | € 296,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,98* | € 313,62* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,49* | € 320,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|