Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003829
EAN/GTIN:
     4063726003829
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
fortis verstellbares windeisen
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Größe:
37257
Spannweite:
2,1–8 mm
DIN 352:
M1–12
DIN 5157:
G 1/8"
DIN 2184:
BSW 1/16"–1/2"
Länge:
176 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003829
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Werkzeughalter,Windeisen, 3018400005, 18400005
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
23
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,17*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,19*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,21*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,27*
8 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.