Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3018400005
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726003829
EAN/GTIN:
     4063726003829
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
fortis verstellbares windeisen
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich. Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Länge:
176 mm
Größe:
1.1/2
DIN 352:
M1–12
DIN 5157:
G 1/8"
DIN 2184:
BSW 1/16"–1/2"
Spannweite Vierkant:
2,1–8 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Werkzeughalter, 3018400005, 18400005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,09*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 3,20*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,24*
Lager 214
56
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,25*
3 Tage
339
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.