| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601648 Herst.-Nr.: ZU-1018 EAN/GTIN: 4035694003057 |
| |
|
| | |
| Industrie-Anhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Baukastensystem Mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung. Optimale Lenkbarkeit Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz. Scherendeichsel mit Zugöse Ø 32 mm. Handgriff und Fallsicherung. Wasserfeste Ladefläche Oberfläche belegt mit Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz. Anhängerkupplung hinten. Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Naben mit Präzisions-Kugellager. Lackierung RAL 2004 signalorange. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 5000 kg | Ladefläche LxB: | 3000x1500 mm | Ladehöhe: | 600 mm | Vollgummi-Bereifung ØxB: | – mm | Luft-Bereifung ØxB: | 530x160 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30205730, Anhänger, Schwerlast-Anhänger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.626,02* | € 3.765,74* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 3.605,56* | € 3.766,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.000,79* | € 4.145,03* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.994,36* | € 4.149,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.152,25* | € 4.308,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|