Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000445, Industrie-Anhänger 1-Achs5000 kg 3000x1500 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-656375
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1018
EAN/GTIN:
     4035694003057
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000445, Industrie-Anhänger mit 1-Achsdrehschemel-Lenkung Die robusten Industrie-Anhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet. , Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, 4 Eckhülsen , Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz , Deichsel: Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung , Anhängerkupplung: hinten , Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt , Reifen: Vollgummi- oder Luftbereifung , Naben: Präzisions-Kugellager , Kunststoffbeschichtung: RAL 2004 signalorange, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
395000 GRAMM
Tragkraft:
5000 kg
Ladefläche LxB:
3000x1500 mm
Ladehöhe:
700 mm
Bereifung:
Luftbereifung
Herstellerartikelnummer:
ZU-1018
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00000445, INDUSTRIE-ANHÄNGER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.629,62*
€ 3.797,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.632,41*
€ 3.797,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.596,49*
€ 3.797,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.003,61*
€ 4.181,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.106,97*
€ 4.485,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.181,35*
€ 4.975,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.154,96*
€ 4.944,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.051,76*
€ 4.821,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.009,37*
€ 4.771,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.003,61*
€ 4.764,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.