Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke,Softshell,Größe XL,d-grau-türkis,FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke,Softshell,Größe XL,d-grau-türkis,FORTIS
Strickjacke,Softshell,Größe XL,d-grau-türkis,FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745604
EAN/GTIN:
     4317784745604
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Ausführung:
•Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
•Atmungsaktiv
•Kinnschutz am Reißverschlussende, durchgängige Windschutzblende
•Verlängerter Rücken
•Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
dunkelgrau-türkis
Herstellerartikelnummer:
4317784745604
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
€ 6,90*
ab € 30,48*
€ 40,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,49*
€ 40,35*
1 Tag
186
€ 8,50*
ab € 30,30*
€ 40,37*
Lager 6C8MS
186
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 42,04*
5 Tage
186
€ 4,95*
ab € 35,41*
€ 46,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.