Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8151957
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784745604
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XL

Strick-Softshell-Jacke twenty-four

Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Bis 30 °C waschbar
• Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
• Kinnschutz am Reißverschlussende
• Durchgängige Windschutzblende
• Verlängerter Rücken
• Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
• Obermaterial: 100 % Polyester
• Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Strickjacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
XL
Material:
96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
grün
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Kälte
Hauptfarbton:
dunkelgrau
Nebenfarbton:
türkis
Verschlussart:
Reißverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
€ 6,90*
ab € 30,57*
€ 40,16*
2 Tage
161
€ 4,79*
ab € 30,58*
€ 40,17*
2 Tage
189
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 42,04*
€ 4,90*
ab € 34,24*
€ 46,32*
Lager 223
187
€ 8,50*
ab € 35,57*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.