Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut3, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut3, Größe 9
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut3, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494373
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.760.09
EAN/GTIN:
     8718249046087
Suchbegriffe:
Polyethylen Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
•Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
Material: Nylon/Lycra, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern
Gauge: 18
Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: weiß-rot, Handrücken: weiß-hellblau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.
Herstellerartikelnummer:
1.51.760.09
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,48*
€ 12,01*
1 Tag
96
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,39*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 87,21*
€ 111,65004*
Lager 6C8MS
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,03008*
€ 126,41004*
4 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,87004*
€ 132,62004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,41004*
€ 150,42795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,29008*
€ 145,5252
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 119,20008*
€ 141,8481
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 118,03008*
€ 140,4558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,10*
€ 134,589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,26*
€ 130,0194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,44*
€ 123,0936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 97,03008*
€ 115,4658
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,08584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.