| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8308674 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718249046087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-FlexCut3 Gr.9 Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 3« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten • Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks Material: Nylon/Lycra, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern Gauge: 18 Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: weiß-rot, Handrücken: weiß-hellblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Branche: | universelle Branche | Größe: | 9 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Stulpenart: | Schutzstulpe | Gefährdung: | Abrieb | Stulpenform: | lang | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Größenspiegel: | 8-11 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Eigenname Material: | Dyneema® | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Besonderheit Material: | abriebfest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,90* | ab € 8,33* | € 10,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 8,50* | ab € 10,65* | € 13,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 85,74* | € 110,21004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,63008* | € 126,29004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 104,93004* | € 132,50004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|