Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 70 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 70 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278845
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894070
EAN/GTIN:
     4250947100554
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 70mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Maulstärke:
19,5 mm
Gesamtlänge:
570 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110070, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 6,90*
ab € 22,80*
€ 29,89*
6 Tage
63
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 29,90*
1 Tag
81
€ 7,90*
ab € 22,92*
€ 29,94*
5 Tage
99
€ 4,30*
ab € 22,77*
€ 30,46*
Lager 6C8MS
76
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.