Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 70mm
Einmaulschlüssel DIN894 70mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894070
EAN/GTIN:
     4250947100554
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 70mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
19,5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100554, 3057110070, 57110070
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 22,76*
€ 29,82*
6 Tage
40
€ 4,79*
ab € 22,88*
€ 29,84*
1 Tag
49
€ 7,90*
ab € 22,82*
€ 29,92*
Lager 214
49
€ 4,30*
ab € 22,78*
€ 30,44*
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.