Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfliese modular 0.5m x 0.5m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenfliese modular 0.5m x 0.5m, blau
Bodenfliese modular 0.5m x 0.5m, blau
Bodenfliese modular 0.5m x 0.5m, blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258188
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLS020002H
EAN/GTIN:
     5060103535019
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenfliesen
coba plastics bodenfliese
"Arbeitsplatz-Bodenbelag „Tough Lock"", blau

Bodenbelag für Industrie und Gewerbe
Gut geeignet zum Auslegen auf beschädigten oder gefährlichen Bodenflächen.
Gabelstaplergeeignete Bodenplatten für intensive und leichte industrielle Beanspruchung sowie gewerbliche Bereiche.
Einfaches Verbindungssystem
Bodenplatten mit Schwalbenschwanzverbindungen aus strapazierfähigem PVC zur leichten Verlegung.
Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberfläche: Noppenoptik.
Materialstärke: 5 mm/Typ Eco: 7 mm.

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modul
Abmessungen:
500x500 mm
Materialstärke:
5 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: bodenfliesen, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, 30615414, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,68*
€ 28,23*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 28,70*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,38*
€ 29,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,56*
€ 30,69*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 26,70*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLS060003H
ab € 22,29*
Sonstiges
Coba Plastics
TLS010002HP
ab € 20,74875*
Sonstiges
Coba Plastics
TLT020002HP
ab € 13,395*
Sonstiges
Coba Plastics
TLT060002HP
ab € 21,45*
Sonstiges
Coba Plastics
TLT010002HP
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.