Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Tough-Lock, mit Noppenoptik, grau, PVC, 500x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60462
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLS060003H
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenfliesen
coba plastics bodenfliese
Bodenbelag Tough-Lock, mit Noppenoptik, grau, PVC, 500x500mm

Bodenbelag Tough-Lock, mit Noppenoptik, für geringe bis intensive Nutzung, die Module sind leicht zu verlegen und sofort belast- und befahrbar, der Belag bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in industriellen oder kommerziellen Bereichen, Farbe: grau, Material: PVC, Materialstärke: 7 mm, Maße: 500 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500mm
Länge:
500mm
Sorte:
Bodenbelag
Grundfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: bodenfliesen, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Bodenbelag, Arbeitsmatten, Bodenmatten, Matte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,28*
€ 30,06*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,39*
€ 30,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 30,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,24*
€ 32,77*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 39,78*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLS020002H
ab € 20,60*
Sonstiges
Coba Plastics
TLS010002H
ab € 26,59*
Sonstiges
Coba Plastics
TLT020002HP
ab € 13,335*
Sonstiges
Coba Plastics
TLT060002HP
ab € 21,52*
Sonstiges
Coba Plastics
TLT010002HP
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.