| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-207945 Herst.-Nr.: 40025 EAN/GTIN: 4011391400252 |
| |
|
| | |
| · Leichtes und handliches Mini-Präzisions-Abisolierwerkzeug zum Entmanteln von Leitern und Litzen AWG 30 bis 20 · Abisolierbereich einstellbar in den Stufen Ø 0,25 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,8 mm · Inklusive regulierbarem Längenanschlag · Mit Schneidvorrichtung für Drähte bis Ø 0,8 mm · Hebelklinge auswechselbar · TÜV-/ GS-geprüft · Besonders geeignet für Leiter mit Außenisolationen aus PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR · Für Anwendungen in der Elektronik, Computer- und Netzwerktechnik, Alarm- und Klingelanlagen, Wire Wrapping, Telekommunikation, Datenkommunikation, Modellbau Weitere Informationen: | | Modell: | PWS-PLUS 002 | Abisolier-Ø: | 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80 mm | Markenname: | JOKARI | Herstellername: | JOKARI-Krampe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 40025 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,76* | € 16,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,86* | € 16,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,03* | € 17,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,81* | € 17,16* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 13,91* | € 21,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|