Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALARM Trapezblechlochzange 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALARM Trapezblechlochzange 700 mm
ALARM Trapezblechlochzange 700 mm
ALARM Trapezblechlochzange 700 mm
ALARM Trapezblechlochzange 700 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205583
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     71110700
EAN/GTIN:
     4022668147008
Suchbegriffe:
Lochstempel
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Trapezblech-Lochzange

Ausführung: Mit auswechselbaren, vergüteten Lochstempeln mit aufgepresster Auswerffeder. Der Tiefenanschlag ist im Bereich von 35 bis 105 mm verstellbar.

Anwendung: Zum schnellen und einfachen Lochen von Trapezblechen bis 1,2 mm Blechdicke.

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
10 mm
für Materialstärke:
1,2 mm
Schnittweite:
100 mm
Gesamtlänge:
700 mm
Markenname:
ALARM
Herstellername:
VBW Werkzeugfabrik GmbH
Herstellerartikelnummer:
14 700
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
VBW Werkzeugfabrik GmbH
Adresse/Postanschrift:
Lindenallee 27, D-42349 Wuppertal
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, lochstempel, 71110700, Handwerkzeuge, III, Locheisen, Trapezblechlochzange, Trapezblech-Lochzange, Zange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 201,31*
€ 236,96*
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 201,43*
€ 237,18*
Lager 6C8MS
43
Frei Haus
ab € 197,66*
€ 237,85*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 242,95*
5 Tage
46
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 252,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.