Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t
Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-161942
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG85
EAN/GTIN:
     4250077110010
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
1" Zoll
Tragfähigkeit:
8,5 t
Maß A:
43 mm
Maß B:
25 mm
Maß C:
95 mm
Maß D:
28,5 mm
Gewicht:
2,78 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602116
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 12,09*
2 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 9,57*
€ 13,24*
13 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 13,36*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,50*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.