Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062636, Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SHG85
EAN/GTIN:
     4250077110010
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062636, Schäkel, geschweifte Form Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet. , 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nenngröße:
1 Zoll
Tragfähigkeit:
8,50 t
Maß A:
43,0 mm
Maß B:
25,0 mm
Maß C:
95,0 mm
Maß D:
28,5 mm
Gewicht:
2,78 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062636, SCHÄKEL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 12,09*
1 Tag
10
1
€ 4,79*
ab € 9,57*
€ 13,24*
12 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 13,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,50*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.