| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-149352 Herst.-Nr.: 4317784092463 EAN/GTIN: 4317784092463 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Schraubzwinge Hohlprofilschiene mit Riffelung und Holzgriff, Spannkraft bis zu 5,5 kN. Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert, mit Holzgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet. Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, format schraubzwinge, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, 50910025, Druckgussschraubzwingen, Druckguss-Schraubzwingen, Hobbyzwinge, Hobby-Zwingen, Leichtmetallschraubzwinge, Spann-Werkzeug, Zink-Druckgusszwinge, Zwinge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,59* | € 15,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,54* | € 16,48* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,59* | € 16,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,96* | € 17,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,92* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|