| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-149352 Herst.-Nr.: 4317784092463 EAN/GTIN: 4317784092463 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Schraubzwinge Hohlprofilschiene mit Riffelung und Holzgriff, Spannkraft bis zu 5,5 kN. Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert, mit Holzgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet. Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, format schraubzwinge, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, 50910025, Druckgussschraubzwingen, Druckguss-Schraubzwingen, Hobbyzwinge, Hobby-Zwingen, Leichtmetallschraubzwinge, Spann-Werkzeug, Zink-Druckgusszwinge, Zwinge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,61* | € 15,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,58* | € 16,39* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,63* | € 16,44* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,99* | € 16,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,95* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|