Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Ultralight-Jacke ECO 867, royalblau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1203291
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0867010006
EAN/GTIN:
     4045981169205
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in Ton und von YKK®. Die HAKRO Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100 % recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Der mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbeutel kann individuell veredelt werden. • Material: Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt) • Gewicht: 55 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, wasserabweisend, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
867
Farb-Code:
10
Farbnr.:
10
Farbe:
royalblau
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 28,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 29,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 29,38*
5 Tage
306
€ 5,90*
ab € 21,88*
€ 29,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,22*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0867029008
ab € 20,41*
Ähnlich
Hakro
0867029009
ab € 22,54*
Ähnlich
Hakro
0867029006
ab € 20,41*
Ähnlich
Hakro
0867029005
ab € 20,41*
Ähnlich
Hakro
0867029004
ab € 20,33*
Ähnlich
Hakro
0867029007
ab € 20,34*
Ähnlich
Hakro
0867029003
ab € 20,43*
Ähnlich
Hakro
0867010008
ab € 20,30*
Ähnlich
Hakro
0867010009
ab € 22,47*
Ähnlich
Hakro
0867010005
ab € 20,22*
Ähnlich
Hakro
0867010004
ab € 20,37*
Ähnlich
Hakro
0867010007
ab € 20,38*
Ähnlich
Hakro
0867010003
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0867005008
ab € 20,44*
Ähnlich
Hakro
0867005009
ab € 22,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.