| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4700329 Herst.-Nr.: 36021 EAN/GTIN: 4001553360210 |
| |
|
| | |
| Abfallbeutel FIRST PLUS, LDPE, 30L, weiß, 500x600mm, 12my, 50 St/Ro. , Deiss Emil KG (GmbH & Co.) - 500x600 mm weiss. FIRST PLUS ® - Müllbeutel aus LDPE, 1A-Material, 30 l. 50 Stück/Rolle, 25 Rollen/Karton FIRST PLUS Müllbeutel sind deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche PE-LD-Folien. Ihr geringes Gewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO2-Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Ihr 1-A-Material ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. Mit ihren technischen Vorteil |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß 30 l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Ver- und Entsorgung, Abfallsäcke, -beutel und -eimer, Abfallbeutel Abfallbeutel FIRST PLUSKehrblech; Kehrschaufel; Abfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 1,38* | € 1,83* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,5236* | € 2,0236* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 25,00* | ab € 1,64* | € 2,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,18* | € 3,42* | | | | Lager 6B4HA | | | | 4 | | pro Rolle | € 9,95* | ab € 2,41* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 15,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|