Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss First Plus Müllbeutel, 30 l, weiß, 1800 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Artikel-Nr.:
     2717-080-36021
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     36021
EAN/GTIN:
     4001553360210
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Deiss Müllbeutel, 30 l, 50 x 60 cm, LDPE, 12 µ, 1800 Stück

Liefermenge: 1 Karton mit 36 Rollen á 50 Stück (= 1800 Stück)

Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Farbe:
Weiß
Maße:
50x60 cm
Stärke:
12 µ
Anzahl/Karton:
1800 Stück
Anzahl/Rolle:
50 Stück
Anzahl Rollen/Karton:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß 30 l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Müllsäcke, Müllsack, Kehrichtsack, Kehrichtsäcke, Abfallsäcke, Mülltüte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
1000
50
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,83*
9 Tage
3750
50
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,5236*
€ 2,0236*
6 Tage
204
1
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 1,64*
€ 2,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,43*
14 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 2,41*
€ 3,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.