Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten für Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø48mm Breite: ca. 500mm, Gesamthöhe: 1000 mm mit Querholm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80p/448.81p) + Querholme (Art. 34980)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81p
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815p
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80p
Technische Ansicht: Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-448_815P
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448_815P
EAN/GTIN:
     4250384737559
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schutzgeländer Stahlrohr Ø 48 mm variabel steckbar, Höhe 1000 mm Überflur zum Einbetonieren, Standpfosten für Dübelbefestigung, Eckpfosten, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
4:
KG Zolltarifnummer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 66,29*
€ 86,76*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 66,31*
€ 86,78*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 70,45*
€ 92,20*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 112,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.