Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Eckpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 326 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.815p)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80p/448.81p) + Querholme (Art. 34980)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81p
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815p
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80p
Technische Ansicht: Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328-448.815p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737559
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Stahlrohr Ø: 48 mm
  • Bodenplattenbreite: 100 mm
  • Bodenplattentiefe: 150 mm

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis:
Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Eckpfosten
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Länge:
326 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stahlrohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Querrohr für Geländersystem, Zinkrohr, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 66,38*
€ 85,68*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 66,40*
€ 85,70*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 70,53*
€ 90,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 110,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.