Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Kohlebürste, 2er-Pack #562212 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kohlebürsten
REMS Kohlebürsten
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-562212 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     562212 R220
EAN/GTIN:
     4039976120388
Suchbegriffe:
Kohlebürsten
Motorkohlen
Schleifkohlen
rems kohlebürsten
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,37*
€ 42,35*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 42,38*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.