Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kohlebürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kohlebürsten
REMS Kohlebürsten
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556267
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     562212
EAN/GTIN:
     4039976120388
Suchbegriffe:
Kohlebürsten
Motorkohlen
Schleifkohlen
rems kohlebürsten
REMS Kohlebürsten (562212 R220)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
562212
Werksnummer:
562212 R220
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kohlenbürsten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,32*
€ 42,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 42,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.