Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gleitverschlussbeutel, transparent, 60 µ, 250 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8100835
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8100835
EAN/GTIN:
     4056705002708
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Praktischer Schiebeverschluss für leichtes Öffnen und Verschließen
  • Standardmäßig mit Plastikendklemme
  • Gefrierbeständig (ab 50 µ)
  • Hitzebeständig bis 60 Grad
  • Säurebeständig
  • Gute übersicht durch transparentes Material
  • 100 % Hochdruck Polyethylen (LDPE)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 60my, pe-beutel, gleitverschlussbeutel transparent, 8100835, 81.008.35, 81008.35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04741*
€ 0,07542*
Lager 6922
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05893*
€ 0,07623*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 67,60*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,08*
€ 67,82*
6 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 67,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07623*
€ 0,09071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05893*
€ 0,07013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 76,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.