Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gleitverschlussbeutel, 250x170mm, 60µ,, transparent Flugbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gleitverschlussbeutel, transparent, 60 µ, 250 x 170 mm
PE-Gleitverschlussbeutel, transparent, 60 µ, 250 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-8100835
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8100835
EAN/GTIN:
     4056705002708
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Praktischer Schiebeverschluss für leichtes öffnen und Verschliessen
  • Standardmässig mit Plastikendklemme
  • Gefrierbeständig (ab 50 µ)
  • Hitzebeständig bis 60 Grad
  • Säurebeständig
  • Gute übersicht durch transparentes Material
  • 100 % Hochdruck Polyethylen (LDPE)
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,376
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
170 mm
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 60my, pe-beutel, gleitverschlussbeutel transparent, 8100835, 81.008.35, 81008.35, schiebeverschlussbeutel, zip beutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04761*
€ 0,07562*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05883*
€ 0,07643*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 67,92*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,08*
€ 68,18*
6 Tage
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07562*
€ 0,08999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,06612*
€ 0,07868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06422*
€ 0,07642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06189*
€ 0,07365
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,06141*
€ 0,07308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04761*
€ 0,05666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 75,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.