Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, leise, braun, monta 315
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-5520301
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5520301
EAN/GTIN:
4056705203013
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hitzebeständig, kältebeständig, umweltfreundliche PP-Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
PP
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pp-klebeband 50mmx66lfm braun
,
pp-klebeband monta
,
pp-klebeband
,
PP
,
Klebeband
,
55µ
,
5520301
,
55.20301
,
55.203.01
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,04*
Lager 7223
4 Tage
7984
36
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 2,18*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,23*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,33*
Lager 5R7J8
8 Tage
720
36
€ 3,99*
ab € 1,56*
€ 2,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rollen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02788* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen (
entspricht € 83,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 57µ,, transparent leise, monta 315
Monta
5520302
ab € 0,99*
Ähnlich
Transportschutzpyramiden 200 x 95 x 95 mm NICHT STAPELN
Igepa
KXX7671D200X95X95
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen