Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, leise, braun, monta 315


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600501
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520301
EAN/GTIN:
     4063963008564
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg · Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C · Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C · Besonders leise abrollbar · Klebkraft: 1,2 +/- 0,6 N/cm · Reisskraft: 44 N/cm · Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,18
Länge innen:
66 m
Material:
PP
Stärke:
57 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband monta, pp-klebeband, 55.203.01, 5520301, 57µ, geräuscharm, geräuscharmes klebeband, geräuscharmes packband, klebeband, klebebänder, leise, leises klebeband, leises packband, monta, monta 315, monta 50mm, packband, packbänder, pp, verpackungsklebeband, xt5520301
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 2,04*
4 Tage
7984
36
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 2,18*
36
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,23*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,33*
Lager 5R7J8
720
36
€ 3,99*
ab € 1,56*
€ 2,38*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02364* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 85,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Monta
5520302
ab € 0,99*
Ähnlich
Igepa
KXX7671D200X95X95
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.