Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570 x 370 x 430 mm, Inhalt 90 l, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailfoto
Detailfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5017007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017007
EAN/GTIN:
     4056705170070
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Für höchste Sicherheit
  • Für Güter bis 85 kg
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Nassfeste Verklebung
  • Wasserabweisende Beschichtung der Außendecke
  • Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr)
  • 100 % recyclingfähig

Preis je Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, gefahrgutkarton 570x370x430mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Gefahrengut, Karton, 2-wellig, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017007, 50.17007, 50.170.07
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 10,40*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,27219*
€ 11,16219*
5 Tage
514
10
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 11,20*
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,56*
8 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,16219*
€ 13,28301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00219*
€ 13,09261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60219*
€ 12,61661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,40219*
€ 12,37861
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,27219*
€ 11,03391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,6219* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,20*
Ähnlich
TransPak
5017004
ab € 3,28*
Ähnlich
TransPak
5017005
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.