Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 68,0 mm #0500068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-16817-D46-0500068
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     500068
EAN/GTIN:
     4030266101339
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
Alfra HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 68,0 mm #0500068
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,215 kg
... > Lager 6922 > Alfra > Alfra
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.