Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfra HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 60,0 mm #0500060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-16817-D46-0500060
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     500060
EAN/GTIN:
     4030266101292
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 60mm
lochsäge
Alfra HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 60,0 mm #0500060
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,175 kg
... > Lager 6922 > Alfra > Alfra
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.