Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
Facom Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-15412-D44-467.8SLS
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
467.8SLS
EAN/GTIN:
3662424027840
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.<br/>Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.<br/>Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen<br/>Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus<br/>Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4", 6° für die Schlüsselweiten 5/16" und 11/32")<br/>Um 15° abgeschrägter Ringkopf<br/>Um 15° abgeschrägter Gabelkopf<br/>seidenmattverchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 8<br/>B [mm]: 16,7<br/>B1 [mm]: 17,0<br/>C [mm]: 9,7<br/>E [mm]: 4,3<br/>E1 [mm]: 6,5<br/>E2 [mm]: 2,5<br/>L [mm]: 140<br/>[g]: 55
... >
Lager 6922
>
Facom / Stanley
>
Facom / Stanley
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
knarrenringmaulschlüssel 8mm
,
knarrenringmaulschlüssel facom
,
ratschenmaulschlüssel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 31,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,71*
€ 31,82*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,98*
€ 35,60*
Lager 1955
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 29,26*
€ 38,56*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 45,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom Edelstahl Automatische Verriegelung Karabiner
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,02*
Zubehör
Facom Edelstahl Gürtelring, Befestigungsring, zur Höhensicherung, bis 4kg
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,30*
Zubehör
Facom Edelstahl Werkzeugschlinge, Karabinerhaken, gefedert, zur Höhensicherung, bis 6kg
Facom
LAN1.2
ab € 25,30*
Zubehör
Facom Metall (Schnalle) Werkzeuggürtel
Facom
CT70-100
ab € 70,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen