Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Edelstahl Gürtelring, Befestigungsring, zur Höhensicherung, bis 4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Edelstahl Gürtelring, Befestigungsring, zur Höhensicherung, bis 4kg
Facom Edelstahl Gürtelring, Befestigungsring, zur Höhensicherung, bis 4kg
Facom Edelstahl Gürtelring, Befestigungsring, zur Höhensicherung, bis 4kg
Artikel-Nr.:
     108EL-9103347
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     CT-ACC2M
EAN/GTIN:
     5059040068728
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Karabiner
Karabinerhaken
Typ = Befestigungsring
Traglast max. = 4kg
Material = Edelstahl
Höhensicher = Ja

Höhensichere Werkzeugringe, Facom SLS. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Diese Facom-Werkzeugzubehörringe wurden für den SLS-Werkzeuggürtel entwickelt. Er ist mit und ohne Karabiner erhältlich und Sie können die Option auswählen, die zum Tragen und Verwenden Ihrer Werkzeuge am besten geeignet ist. Sie verfügen über einen großen D-förmigen Ring, mit dem Sie Werkzeuge in eine optimale Position bewegen können. Eigenschaften und Vorteile Zubehör für Gürtel der SLS-Serie von Facom CT-ACC2M wird mit 2 60-mm-Edelstahl-Karabinerhaken mit Klemmschraube geliefert Die 2 Karabinerhaken sind in den D-förmigen Metallring eingebaut Gurtbreite: 50 mm Schlaufenhöhe: 50 mm Interne Breite des D-Rings: 50 mm Interne Höhe des D-Rings: 40 mm Zulässige Nennlast: 4 kg Gewicht: 100 g. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Typ:
Befestigungsring
Traglast max.:
4kg
Material:
Edelstahl
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, facom karabiner, karabiner, gürtelholster schere, 9103347, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Facom, CTACC2M, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Tool Lanyards
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,40*
€ 25,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 25,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,49*
€ 27,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,03*
€ 27,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
AN2X75SLS
ab € 14,61*
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,46*
Zubehör
Facom
187.16CPESLS
ab € 29,72*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 75,86*
Zubehör
Facom
440.6SLS
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.