Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URBANUS, Parkpilz, Spezialkunststoff, H 200 mm,, Katzenaugen, unbefüllt, D 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Füße für Kettenständer
Kunststoff-Füße für Kettenständer
Artikel-Nr.:
     6922-60746-D57-AS PL
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS PL
EAN/GTIN:
     4050576025446
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Betonpilz
Parkpilz, aus Spezialkunststoff, stabile Ausführung, mit Katzenaugen, unbefüllt, Höhe 200 mm, Durchm. 225 mm, Gewicht 0,9 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,900 kg
Breite:
21,50 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
21,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 67,64*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 68,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 85,17*
€ 5,00*
ab € 68,07*
€ 89,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.