| |
|
| Artikel-Nr.: 103-751011 Herst.-Nr.: 2-17-000-15-0026 EAN/GTIN: 4050576025446 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Füße für Kettenständer, selbst befüllbar, Höhe 200 mm, Gewicht 1,5 kg.
Zum Befüllen mit Sand. Die mobile Absperrung für Parkplätze, Durchgänge, Einfahrten etc.
Aus witterungsbeständigem Polyethylen, mit drei reflektierenden Katzenaugen. Für innen und außen geeignet. Höhe 200 mm, Ø 215 mm. Gewicht ca. 1,5 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß, rot | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Füße für Kettenständer | Fußdurchmesser: | 215 mm | Ausführung: | Fuß ohne Pfosten | Höhe: | 200 mm | Lieferumfang: | 1 Kunststofffuß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkpilz, kettenständer acryl, kettenständer, kettenständer weiß, 751011 49, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Sperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,13* | € 67,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,25* | € 68,17* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,21* | € 84,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,59* | € 88,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|