| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4430350 Herst.-Nr.: 79013100403 EAN/GTIN: 4014586872018 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien. Weitere Informationen: | | Logistikdaten: | Brutto Gewicht 68.700,00 g | Netto Gewicht 68.700,00 g | Volumen 0,00 cm³ | Länge 0,00 mm | Breite 0,00 mm | Höhe 0,00 mm | Gewicht: | 68700 g | Herkunftsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 992,13* | € 1.054,48* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 995,66* | € 1.059,14* | | | | | 5 Tage | | | 13 | | Frei Haus | ab € 1.054,45* | € 1.062,02* | | | | | 4 Tage | | | 13 | | Frei Haus | ab € 1.060,13* | € 1.067,02* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.030,10* | € 1.088,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|