Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356960103, Bandschleifer 400V GRIT GX 75 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-642085
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     79013100403
EAN/GTIN:
     4014586872018
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356960103, Bandschleifmaschine GRIT GX 75 Leistungsstark und modular ausbaufähig: Dieser Bandschleifer eignetsich für den Einsatz im Handwerk und bei Kleinserien. Produkteigenschaften: , Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff , Abnehmbarer Spänefang , Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung , Arbeitshöhe individuell einstellbar , Patentiertes Bandspannsystem , Robuster Drehstrom-Motor , Vibrationsarm Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68700 GRAMM
Typ:
GRIT GX 75
Leistung:
3000 W
Spannung:
400 V
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-1
Bandgeschwindigkeit:
30 m/s
Bandabmessung (B x L):
75 x 2000 mm
Gewicht:
75 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
79013100403
Markenname:
Fein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 985,84*
€ 1.038,67*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 997,57*
€ 1.043,53*
5 Tage
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 1.050,53*
€ 1.060,28*
4 Tage
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 1.059,34*
€ 1.065,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.026,49*
€ 1.079,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,67*
€ 1.236,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,78*
€ 1.221,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,13*
€ 1.199,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,51*
€ 1.184,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,84*
€ 1.173,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.