Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER KRANTECHNIK GMBH, Säulenschwenkkran 270, Tragl. 250 kg,, Ausladung 3000 mm, ohne Elektrokettenzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-19050-D57-AS2,5-3
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AS2,5-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 250kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 250 kg, Schwenkbereich 270 Grad, Ausladung 3000 mm, Bauhöhe 2790 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
90,00 cm
Länge:
530,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.301,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.548,73*
€ 3.032,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.522,77*
€ 3.002,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.409,97*
€ 2.867,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,93*
€ 2.799,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.301,82*
€ 2.739,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.