Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER KRANTECHNIK GMBH, Säulenschwenkkran 270, Tragl. 125 kg,, Ausladung 4000 mm, ohne Elektrokettenzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-19050-D57-AS1,25-4
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AS1,25-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
belastung 125kg säulenschwenkkran
säulendrehkran
Säulenschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 125 kg, Schwenkbereich 270 Grad, Ausladung 4000 mm, Bauhöhe 2790 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
90,00 cm
Länge:
510,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.410,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,96*
€ 3.166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.622,13*
€ 3.120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.508,84*
€ 2.985,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.453,50*
€ 2.919,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.410,36*
€ 2.868,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.