Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer HOLZKRAFT s 52es Dickenhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-5503526
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5503526
EAN/GTIN:
     4036351221708
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Artikelbeschreibung:
- Dickenhobel mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln - 4-Messerwelle für beste Hobelergebnisse - Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung - Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub - Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug - Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten. - Die Dickentischverstellung erfolgt über ein Handrad mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10 mm genau) - Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten, von der Bedienerfront aus komfortabel wählbar - Leistungsstarker Industriemotor - Stabile Stahl-Graugusskonstruktion Ausstattungsdetails: Arbeitstisch - Auf vier großdimensonierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten - Durch spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten Tersa-Hobelmesserwelle - Kein Einstellen und Schrauben mehr - Hobelmesserwechsel in Sekunden - Selbstarretierend - Besonders geräuscharm Dickentischverstellung bei S 41 elite s - über ein Handrad mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10 mm genau) Motorische Dickentischhöhenverstellung bei S 52 elite s - Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Dezimalanzeige - Für größere Präzision und mehr Bedienerfreundlichkeit - Für Modell S 41 elite s optional bei Bestellung ab Werk erhältlich
Technische Daten:
Abmessungen Dickentisch: 520 x 850 mm Hobelbreite: 520 mm Spanabnahme max.: 5 mm Arbeitslänge min. : 220 mm Arbeitshöhe min.: 3 mm Arbeitshöhe max. : 240 mm Hobelmesser Anzahl: 4 St. Hobelwelle Durchmesser: 120 mm Hobelwelle Drehzahl: 5000 min-1 Vorschubgeschwindigkeit: 5/8/12/18 m/min Elektrischer Anschluss: 400 V / 50 Hz Motorleistung: 7,0 kW Absaugstutzen Durchmesser: 120 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: Gewicht ca.: 455 kg
Lieferumfang:
- 4 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug - 4-Messer-Tersa-Hobelwelle - Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige - Gummi-Auszugswalze
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
455 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.591,28*
€ 7.675,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.319,36*
€ 8.399,44*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.675,35*
€ 9.133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.626,02*
€ 9.074,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.591,28*
€ 9.033,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.